Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Stepped drill bit HSS SMART STEP 3 pcs Syska

Stepped drill bit HSS SMART STEP 3 pcs Syska
ZEST-WIERT-STOPN-SMARTSTEP-HSS-3SZT
ZEBRA SMART STEP

Nr art. 0694450003
EAN 4065746565509
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
Stepped drill bit with unique SMART STEP technology and dynamically curved rake between the individual step transitions for extremely fast and comfortable use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

3 szt

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Powłoka

Niepokrywana

Zawiera Stepped drill bit HSS SMART STEP 3 pcs Syska:
1 x
Stopniowe wiertło spiralne HSS z technologią SMART STEP

WIERT-STOPN-SMARTSTEP-HSS(D4-12MM)

ZEBRA SMART STEP
Opis:
4-12 mm
Wiertło stopniowe z unikalną technologią SMART STEP i dynamicznie zakrzywionym kątem natarcia pomiędzy poszczególnymi przejściami stopniowymi do niezwykle szybkiego i wygodnego użytkowania we wszystkich popularnych materiałach o grubości do 3,5 mm.
Ilość: 1 x
1 x
Stopniowe wiertło spiralne HSS z technologią SMART STEP

WIERT-STOPN-HSS-SMARTSTEP-(D4-20MM)

ZEBRA SMART STEP
Opis:
4-20 mm
Wiertło stopniowe z unikalną technologią SMART STEP i dynamicznie zakrzywionym kątem natarcia pomiędzy poszczególnymi przejściami stopniowymi do niezwykle szybkiego i wygodnego użytkowania we wszystkich popularnych materiałach o grubości do 3,5 mm.
Ilość: 1 x
1 x
Stopniowe wiertło spiralne HSS z technologią SMART STEP

WIERTŁO-STOPNIOWE-SMARTSTEP-(D6-30MM)

ZEBRA SMART STEP
Opis:
6-30 mm
Wiertło stopniowe z unikalną technologią SMART STEP i dynamicznie zakrzywionym kątem natarcia pomiędzy poszczególnymi przejściami stopniowymi do niezwykle szybkiego i wygodnego użytkowania we wszystkich popularnych materiałach o grubości do 3,5 mm.
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
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach