Stendicolla con rullo in poliuretano
Stendicolla
STENDICOLLA A DOPPIA EROGAZIONE
Cod. art. 0891186
EAN 4024835171632
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Risparmio di tempo di circa il 30% rispetto all'applicazione con un pennello
- Applicazione dell'adesivo perfettamente uniforme e facile da dosare
- Applicazione dell'adesivo senza sforzo su superfici piane e curve
- Non è necessario applicare l'adesivo sui bordi
- Possibilità di usare adesivi con brevi tempi di lavorazione, anche per superfici più grandi
Può essere aggiunto in un secondo momento con due diversi rulli applicatori per l'incollaggio di bordi e superfici
La larghezza dei rulli per superfici è di 125 mm, la larghezza del rullo in materiale plastico interno è di 90 mm
Il serbatoio di alimentazione deve essere pulito con acqua durante le pause prolungate dal lavoro.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile con tutti gli adesivi PVAc, le colle per superfici verniciate e le colle per pressa a caldo.
Larghezza | 90 mm |
Diametro esterno | 125 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.