Stelvoet hoogteverstelbaar kunststof
Stelvoet hoogteverstelbaar kunststof
Art.-nr. 4952600328
EAN 4056807474984
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | PA - polyamide |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Diameter (d) | 6,5 mm |
Min./max. afstelbereik (l1) | 45-65 mm |
Boorgat afstand (l3) | 28 mm |
Schijfhoogte (h schijf) (h3) | 5 mm |
Breedte (b1) | 40 mm |