Stellring DIN 705, Stahl blank, Form B
DIN 705 Stahl blank Form B
STLRG-DIN705-B-D30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 8 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |