Stellfuß höhenverstellbar Kunststoff
Stellfuß höhenverstellbar Kunststoff
HUBSCHRB.-PA-GFK-SCHW-M8-40X40X45-65MM
Art.-Nr. 4952600328
EAN 4056807474984
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Durchmesser (d) | 6,5 mm |
Verstellbereich min./max. (l1) | 45-65 mm |
Bohrlochabstand (l3) | 28 mm |
Tellerhöhe (h Teller) (h3) | 5 mm |
Breite (b1) | 40 mm |