Stellfuss Stahl
Stellfuß Außengewinde Stahl
STLFU-FEST-(ZN)-D60MM-M12X66
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- fester, nivellierbarer Stellfuß für schwere Maschinen
Datenblätter(X)
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Werkstoff Teller | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Tellerdurchmesser (d2) | 60 mm |
Einbauhöhe min. (h2) | 31 mm |
Tellerhöhe (h Teller) (h3) | 18 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 22 mm |
Gewindelänge (lg) | 66 mm |
Traglast | 2500 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 1 g |
Länge (G) | 66 mm |