Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_omKooJZSkM

Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG - 1
Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG - 2
Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG - 3
Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG - 4
Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG - 5
Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG - 6
Steinschlagreparatur System - STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG - 7

Steinschlagreparatur System

Steinschlag-Reparatur-System-Set Sysko
STNSHLGREPSYS-SET-MAN-35TLG

Art.-Nr. 5964089390

EAN 4099618219153

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steinschlagreparatur System

Art.-Nr. 5964089390
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
Steinschlagreparatur System für eine schnelle, einfache und hochwertige Reparatur von Steinschlägen in Windschutzscheiben

Ein leistungsstarkes Steinschlag Reparatursystem zur schnellen und einfachen Reparatur von Steinschlägen in Windschutzscheiben. Selbst ungeübte Anwender erzielen mithilfe der Reparaturbox und intuitiver Menuführung exzellente Reparaturergebnisse.



Das System besteht aus drei ORSY Systemkoffern


  • 1. ORSY Systemkoffer - Manuelles System - Art. 5964 089 390

Vollumfängliches Steinschlag Reparatursystem für die Reparatur mittels Handpumpe oder Schraubinjektor.


  • 2. ORSY Systemkoffer – Automatisches Reparaturbox – Art. 5964 089 392

Die automatische Reparaturbox ermöglicht selbst ungeübten Anwendern gleichbleibende exzellente Reparaturergebnisse. Sie wird mit dem mit Reparaturharz befüllten Injektor verbunden und repariert den Steinschlag vollautomatisch. Der Abschluss der Reparatur wird durch einen Signalton mitgeteilt.


Während des automatischen Reparaturvorgangs kann sich der Anwender anderen Tätigkeiten widmen, was den Zeitaufwand am Fahrzeug auf ein Minimum reduziert.


  • 3. ORSY-Systemkoffer – Ergänzungs-Set – Art. 5964 089 391

Das Ergänzungsset beinhaltet alle Komponenten die benötigt werden um mit der automatischen Reparaturbox einen Steinschlag zu reparieren.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Steinschlagreparatur System inklusive:
2 x
Flüssigscheibenreparatur- und Laminierharz XLR1

FLUESSHARZ-XLR1-M.ADAPT-SCHBNREP

Beschreibung: Zwei-in-eins-Injektionsharz der neuesten Generation für Reparaturen und Feinschleifen
Menge: 2 x
1 x
Vakuum-/Druckpumpe für Scheibenreparatur

PUMP-VA/DRK-SHBREP-METALL-PINK

Beschreibung: Manuelle Pumpe mit Manometer zur Erzeugung von Vakuum und Druck bei der Reparatur eines Steinschlags
Menge: 1 x
1 x
Vakuum-/Druckschlauch für Scheibenreparatur

SCHL-VA/DRK-SHBREP-TRASPARENT-1M

Beschreibung: Zum verbinden der Vakuum-/Druckpumpe mit dem Injektor bzw. Injektoradapter bei der Steinschlagreparatur
Menge: 1 x
1 x
Werkzeughalter für Injektoren

WZGHALT-STEINSHLAGREPARATUR

Beschreibung: Werkzeughalter mit Wölbungsausgleich
Menge: 1 x
1 x
Abziehklingenhalter

HALT-ABZIKLI-F.SHBREP-45X40MM

Beschreibung: Halter für Abziehklingen
Menge: 1 x
1 x
Abziehklingen für die Scheibenreparatur

ABZIKLI-SHBREP-SPEND

Beschreibung: Zum Entfernen von überschüssigem ausgehärteten Reparaturharz bei der Scheibenreparatur
Menge: 1 x
1 x
Härtungsfolien für Scheibenreparatur

HAERTFOL-SHBREP-5STK

Beschreibung: Die Aushärtefolie wird in Verbindung mit der UV-LED-Lampe zum Aushärten des Reparaturharzes benötigt
Menge: 1 x
1 x
Steinschlagfinder

STNSHLGREPFNDR-SCHW

Beschreibung: Der Steinschlagfinder ermöglicht eine schnelle und einfache ausrichtung des Werkzeughalters über dem Steinschlag
Menge: 1 x
1 x
LED-Lupe

LUPE-LED-STEINSHLAGREPARATUR

Beschreibung: Zur genauen betrachtung des Steinschlags
Menge: 1 x
1 x
Handfräser für die Scheibenreparatur

BO-SHBREP-HND-BO

Beschreibung: Der Handgriff ist für die Aufnhame von Glasbohrfräsern vorgesehen
Menge: 1 x
1 x
Glasbohrfräser für die Scheibenreparatur

BO-SHBREP-GLAS-FRS-1,6MM

Menge: 1 x
1 x
Injektroadapter

INJEKTADAPT-ROT

Beschreibung: für die Verbindung zwischen Kunststoffinjektor und Druckluftschlauch
Menge: 1 x
1 x
Pumpenhalter für die Scheibenreparatur

PUMPHALT-SCHW-115MM

Beschreibung: Der Pumpenhalter hält die Pumpe während des Reparaturvorgans auf der Scheibe
Menge: 1 x
1 x
Poliertuch für die Scheibenreparatur

POLTUCH-STEINSCHLAGREPARATUR-WEISS

Beschreibung: Das Poliertuch wird mit der Glaspolitur verwendet und ermöglicht eine einfaches und schnelles auspolieren der Reparaturstelle
Menge: 1 x
1 x
Cracker für die Scheibenreparatur

KOERN-STEINSCHLAGREPARATUR-KLEIN-PKW

Beschreibung:
Schwarz, Silber
Durch den Einsatz des Crackers ist eine leicht und schnelle Befüllung von Steinschlägen mit Sternbruch oder Bienenflügel an Windschutzscheiben zu erreichen
Menge: 1 x
1 x
UV-Akku-LED Lampe für die Scheibenreparatur

LAMP-UV-SHBREP-LED-AKKU

Beschreibung: Leistungsstarke UV-LED Lampe für die schnelle Aushärtung von Reparaturharz
Menge: 1 x
1 x
Transformator 230V/12V

TRAFO-F.SHBREP

Beschreibung: Transformator 230V/12V für Scheibenreparaturset
Menge: 1 x
1 x
Vergrößerungsspiegel mit Saugteller

KONTRSPGL-SHBREP-SAUGNAPF

Beschreibung: Vergrößerungs-Inspektionsspiegel mit Saugnapf
Menge: 1 x
1 x
Polierpaste

POLIT-GLAS-30ML

Beschreibung: Schleifpaste zum Polieren von Steinschlag-Reparaturstellen auf Windschutzscheiben
Menge: 1 x
1 x
Gel für Saugnäpfe

SHBREPGEL-VAPUMP-30ML

Beschreibung: Gel für eine verbesserte Haftung und Handhabung von Saugnäpfen
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Cracker für die Scheibenreparatur

KOERN-STEINSCHLAGREPARATUR-GROSS-LKW

Durch den Einsatz des Crackers ist eine leicht und schnelle Befüllung von Steinschlägen mit Sternbruch oder Bienenflügel an Windschutzscheiben zu erreichen
x 1 St.
Vertikaladapter für senkrechte Windschutzscheiben

VERTLADAPT-STNSHLGRPSYS

Senkrechtadapter zum Reparieren von senkrechten Scheiben (z.B. bei LKW und Bus)