Steinschlag- und Unterbodenschutz
Steinschlag- und Unterbodenschutz
STNSHLGSHTZ/UBS-GRAU-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Haftung, schnelle Hautbildung
- Kratzfest
- Überlackierbar mit vielen handelsüblichen lösemittel- und wasserbasierenden 1K- und 2K-Decklacken
- Geeignet für Ofentrocknung bei kurzfristig 40°C bis 60°C
- Sehr gut schleifbar nach Durchtrocknung
Profitipp
- Durch Abstands- bzw. Druckveränderung können unterschiedliche Strukturen gespritzt werden
- Durch Überlackierung mit Klarlack dunkelt der Farbton nach
Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen. Nicht mit Verdünnung, Wasser oder Lack mischbar. Innerhalb von 24 Std. kann das Produkt überlackiert werden. Danach nur noch nach Anschleifen und Reinigung überlackierbar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Ausbesserung und Wiederherstellung der Originalstruktur sowie zum Schutz gegen Steinschlag und Korrosion an allen sichtbaren Stellen, wie z. B. Front- und Heckschürze, Seitenschweller, Stoßstangen und Chassis von Pkw’s, Lkw’s und Bussen. Hervorragend auch als Anti-Dröhn-Masse für Radkästen und Chassis geeignet.
Vor Gebrauch gut schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und staubfrei sein. Beim ersten Sprühgang eine hauchdünne Schicht für bessere Haftung vorlegen und ca. 3 Min. ablüften lassen. Danach nächste Schicht aufbringen. Zwischenschichten ablüften lassen. Arbeitsdruck: 2 - 4 bar. Optimaler Sprühabstand beträgt 30 cm. Beste Sprühergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur von 15–25°C erreicht.
Chemische Basis | Kautschuk |
Inhalt | 500 ml |
Inhaltsgewicht | 417 g |
Farbe | Grau |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 10 bis 60 °C |
Sprühabstand min./max. | 20-30 cm |
Überlackierbar nach | 0,5 h |
Trockenzeit / Bedingung | 1,5 h / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Dichte / Bedingung | 0,83 g/cm³ / bei 20°C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 5°C bis 35°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 35°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!