Steinhauer-Stift mit angespitzter Flachmine
Steinhauerstift
STNHSTI-L250-B11-H7,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 250 mm |
Breite | 11 mm |
Höhe | 7,5 mm |