Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steinbohrer Kombi Sortiment FS 13-teilig

Steinbohrer Kombi Sortiment FS 13-teilig
BO-STN-SORT-KOMBI-FS-(6-10)-13TLG

Art.-Nr. 0641410033

EAN 4062856589777

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steinbohrer Kombi Sortiment FS 13-teilig

Art.-Nr. 0641410033
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
Das Rundum-sorglos-Sortiment zum professionellen Erstellen von Dübellöchern selbst in härtester Keramik wie z.B. Feinsteinzeug. Speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet

Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft


  • Punktgenaues Anbohren

  • Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)

  • Bohrtiefenanzeige

  • Keine Kühlung erforderlich

  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter durch neuartigen Polygonschaft


Mehrzweckbohrer MFD-S


  • Punktgenaues Anbohren

  • Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Hervorragender und schneller Bohrmehltransport

  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter durch ¼“-Sechskantschaft

  • PGM geprüft


Schlagbohrer DUO-S


  • Punktgenaues Anbohren

  • Hammerfest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert

  • Schneller Bohrfortschritt

  • Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren

  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter durch ¼“- Sechskantschaft

  • PGM geprüft
Hinweis

Feinsteinzeugbohrer


  • Max. Drehzahl: Ø 5 mm (800 min-1), Ø 6 und 8 mm (600 min-1), Ø 10 und 12 mm (400 min-1), Ø 14 mm (200 min-1)

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

  • Optimaler Anpressdruck 35-45 kg

  • Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein "Schabe-Geräusch" mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.

  • Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!

  • Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!

  • Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!

  • Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)

  • Bei Verwendung des Bohrer Durchmesser 14 mm muss mit zusätzlich beiliegendem Bohrer (8 mm) vorgebohrt werden.


Mehrzweckbohrer


Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Feinsteinzeugbohrer


Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Für Elektro- und speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet.



Mehrzweckbohrer


Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.


Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.



Schlagbohrer


Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein. Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme.

Anleitung

Feinsteinzeugbohrer


1. Punktgenaues Ansetzen mit leichtem Druck


2. Bohrmaschine einschalten


3. Voller Anpressdruck → "Schabe-Geräusch" muss zu hören sein


4. Reduzierter Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

13 STK

Steinbohrer Kombi Sortiment FS 13-teilig inklusive:
1 x
Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-SHLG-6KT-E-D10-L120-AL80MM

Beschreibung:
10 mm; Länge: 120 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-SHLG-6KT-E-D6-L100-AL54MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 100 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-SHLG-6KT-E-D8-L120-AL80MM

Beschreibung:
8 mm; Länge: 120 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D10-L120-AL80MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm; 10 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D6-L100-AL54MM

Beschreibung:
Länge: 100 mm; 6 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 2 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D8-L120-AL80MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm; 8 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 2 x
1 x
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft

BO-FLIES-FNSTNZG-POLYGON-D10MM

Beschreibung:
10 mm; Länge: 107 mm
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan
Menge: 1 x
2 x
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft

BO-FLIES-FNSTNZG-POLYGON-D6MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 105 mm
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan
Menge: 2 x
2 x
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft

BO-FLIES-FNSTNZG-POLYGON-D8MM

Beschreibung:
8 mm; Länge: 106 mm
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan
Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrmaschine BM 10-E COMPACT

BOMA-EL-(BM10-E COMPACT)-SYSKO8.4.2

Kompakte und leistungsstarke Bohrmaschine für schnelles und kraftvolles Bohren in Holz, Aluminium, Metall und Edelstahl
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-GRAU

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde