Steinbohrer Kombi Sortiment

Steinbohrer Kombi Sortiment 13-teilig
BO-STN-SORT-KOMBI-(6-10)-13TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0641400033

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Steinbohrer Kombi Sortiment

Art.-Nr. 0641400033
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
13-teilig. Das Rundumsorglos-Sortiment zum professionellen Erstellen von Dübellöchern selbst in härtester Keramik.

Feinsteinzeugbohrer


  • Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)

  • Keine Kühlung erforderlich


Mehrzweckbohrer MFD-S


  • Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden

  • Hervorragender und schneller Bohrmehltransport

  • PGM geprüft


Schlagbohrer DUO-S


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Punktgenaues Anbohren

  • Hammerfest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert

  • Schneller Bohrfortschritt

  • Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren

  • PGM geprüft
Hinweis

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.



Feinsteinzeugbohrer


  • Max. Drehzahl 200 min-¹

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

  • Optimaler Anpressdruck 35 - 45 kg

  • Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein "Schabe-Geräusch" mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.

  • Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird -> Bruchgefahr!

  • Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl -> Vorzeitiges Lebensdauerende!

  • Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden -> Bruchgefahr!

  • Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)


Mehrzweckbohrer


Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Feinsteinzeugbohrer


Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Ideal für Elektro- und für Akkubohrmaschinen.



Mehrzweckbohrer


Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.


Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.



Schlagbohrer


Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein. Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme.

Anleitung

Feinsteinzeugbohrer


1. Punktgenaues Ansetzen mit leichtem Druck


2. Bohrmaschine einschalten


3. Voller Anpressdruck -> "Schabe-Geräusch" muss zu hören sein


4. Reduzierter Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

13 STK

Steinbohrer Kombi Sortiment inklusive:

1 x
Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-SHLG-6KT-E-D10-L120-AL80MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 120 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-SHLG-6KT-E-D6-L100-AL54MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 100 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-SHLG-6KT-E-D8-L120-AL80MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 120 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEHRZW-MFDS-6KT-E-D10-L120-AL80MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 120 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material.
Menge: 1 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEHRZW-MFDS-6KT-E-D6-L100-AL54MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 100 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material.
Menge: 2 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEHRZW-MFDS-6KT-E-D8-L120-AL80MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 120 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material.
Menge: 2 x
1 x
Feinsteinzeugbohrer Zylinderschaft

BO-FLIES-FNSTNZG-ZYL-D10MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 122 mm
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Menge: 1 x
2 x
Feinsteinzeugbohrer Zylinderschaft

BO-FLIES-FNSTNZG-ZYL-D6MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 117 mm
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Menge: 2 x
2 x
Feinsteinzeugbohrer Zylinderschaft

BO-FLIES-FNSTNZG-ZYL-D8MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 119 mm
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Menge: 2 x