Stein- und Fassadendicht

Stein- und Fassadendicht
FUGDI-STEIN-FASSADENDICHT-ANTHRAZI-290ML

Art.-Nr. 0892320079

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stein- und Fassadendicht

Art.-Nr. 0892320079

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger, überstreichbarer Spezial-Dichtstoff für Anschlussfugen

Hohe Sicherheit


10-Jahres-Garantie* auf die Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit



Überstreichbar


  • Hervorragende Haftung handelsüblicher Lacke auf dem Dichtstoff

  • Speziell auf die Überstreichbarkeit mit Dispersionsfarbe abgestimmt


Für Natursteine geeignet


Keine Randzonenverfärbung bei Natursteinen



  • Breites Haftspektrum

  • Gutes Glättverhalten

  • Dauerelastisch

  • Baustoffklasse B2, gem. DIN 4102

  • Isocyanat- und lösemittelfrei

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht geeignet zur Verwendung für Bodenfugen im Bereich von Verkehrswegen. Untergründe ggf. primern siehe hierzu Zulassung Polymerinstitut. Kontakt mit VKP Bändern vermeiden.



Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei, sowie bitumen- und teerfrei sein. Alle Untergründe müssen mit dem MS-Polymer im Sinne der DIN 52452 Teil 1 verträglich sein. Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen sollte objektbezogen geprüft werden. Bei Anwendung auf beschichteten Untergründen (z.B. hydrophobierte Fassaden) ist eine Prüfung der Verträglichkeit notwendig. Den Dichtstoff mit Druck auf die Fugenkanten gleichmäßig aufspritzen. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden. Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Würth- Fugenglätter glätten. Zum Glätten Würth Dichtstoffglättemittel verwenden.

Geprüft nach DIN 18540-F vom Polymerinstitut. Prüfbericht P 386.



Geprüft nach EN 15651 Teil 1 und 4


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: ≤ 3mm

  • Volumenverlust: ≤ 10%

  • Zugverhalten, Dehnspannungswert bei 23°C: ≤ 0,4 MPa

  • Zugverhalten, Dehnspannungswert bei 20°C: ≤ 0,6 MPa

  • Zugverhalten, Dehnspannungswert bei 30°C: ≤ 0,9 MPa

  • Zugverhalten unter Dehnspannung (EN ISO 8340): Bestanden

  • Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen (EN ISO 9047): Bestanden

  • Rückstellvermögen: ≥70%

  • Haft-/Dehnverhalten nach 28 Tagen Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590): Bestanden

  • Haft/ Dehnverhalten nach Salzwasserlagerung (EN ISO 10590): Bestanden

  • Künstlicher Bewitterung durch UV-Bestrahlung (EN ISO 11431): Bestanden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet
  • Speziell überstreichbarer Dichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, besonders für Verfugungen im Hochbau, z.B. zur Abdichtung von Fugen an Betonfertigteilen

  • Der Dichtstoff ist für den gesamten Baubereich, z.B. im Fenster-, Tür- und Dachbereich, im Holz- sowie Metallbau einsetzbar

  • Für Natursteine geeignet
Anleitung

Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" und "Baustoffverträglichkeit von Würth Dichtstoffen" beachten.

Chemische Basis

MS-Polymer

Gebinde

Kartusche

Inhalt

290 ml

Farbe

Anthrazit

Dauerbewegungsaufnahme

25 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Hautbildezeit min.

75 min

Härte nach Shore A

20

UV-Beständigkeit

Ja

Überstreichbar/Überlackierbar

Ja

Durchhärtungsgeschwindigkeit

2.5 mm/d

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Bruchdehnung

750 %

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ

1470

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-6MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-10MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-15MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-20MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-30MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 25 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-40MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-50MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 St.
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Fugenglätter Uni

FUGGLAETT-UNI-SET1-ROT-3TLG

3-teilig. Mit der schlanken, flexiblen Form.
Fugenglätter Uni

FUGGLAETT-UNI-SET2-ROT-3TLG

3-teilig. Mit der schlanken, flexiblen Form.
Dichtstoffglättemittel

GLAETTMITT-DI-5LTR

Universell einsetzbares Glättemittel. Für alle Arten von Dichtstoffen geeignet.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen