Stein- oder Maurermeißel, Form B nach DIN 7254
Stein- oder Maurermeißel
HNDMSL-STN-L400-B28MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 400 mm |
Schneidbreite (S) | 28 mm |
Schlagfläche Durchmesser (a) | 18 mm |
