Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang für Kastenrinnen an der Traufe
SPENGLERGANG-KASTRINNE -TRAUFE-9M-1,63M
Art.-Nr. 0838907030
EAN 4068362015182
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Temporäres Seitenschutzsystem aus Aluminium und Stahl der Klasse A, B und C nach DIN EN13374:2019.
- Ermöglicht ebenes Gehen entlang der Traufe dank 60 cm breitem Spenglergang.
- Befestigung des Systems nach dem Einhängen der Rinnenstützfüße in der Kastenrinne.
- Der Pfostenfuß stützt sich am senkrechten Untergrund und gibt Halt.
- Sicherung der Pfosten durch Haltebleche oder Gurte.
- Rutschfester Belag (Lochblech) mit einer Breite von 60 cm.
- Die Eckausbildungen werden durch überkreuzte Seitenschutzgitter realisiert, die mit im Lieferumfang enthaltenen Gurten gesichert werden.
- Einfache Montage des Systems, da die einzelnen Komponenten des Systems mit Sicherungsstiften fixiert werden.
- Zulässig Nutzlast von bis zu 100 kg pro Laufmeter Spenglergang.
- Montageanleitung beachten.
- Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
- Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
- Die effektive Länge des zusammengebauten Systems weicht geringfügig von der Produktbeschreibung ab.
Datenblätter(X)
- Für Steildächer mit bis zu 60° Dachneigung.
- Für den temporären Gebrauch, z. B. für die Montage von PV-Modulen.
Länge | 8,86 m |
Werkstoff | Aluminium/Holz |
Produktgewicht (per Stück) | 172,000 kg |
Pfostenhöhe | 1,63 m |
Pfostenabstand max. | 3 m |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |
PFOSTEN-OBERTEIL-SPENGLERGANG-1,63M
PFOST-UNTERTEIL-KASTENRINNE-SPENGLERGANG
SISTI-ECKSHTZ-STEILDACHSYSTEM-A2-D8-60MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück