Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe
Spenglergang Traufe
SPENGLERGANG-TRAUFE-5M
Art.-Nr. 0838907025
EAN 4068362418723
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 5 m |
Werkstoff | Aluminium/Holz |
Produktgewicht (per Stück) | 100,000 kg |
Pfostenhöhe | 1,18 m |
Pfostenabstand max. | 3 m |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |