Steildach-Seitenschutzsystem an der Traufe
Traufe
TRAUFE-6M
Art.-Nr. 0838907055
EAN 4068362418716
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Temporäres Seitenschutzsystem aus Aluminium und Stahl der Klasse A, B und C nach DIN EN13374:2019
- Befestigung des Systems nach dem Einhängen der Rinnenstützfüße in der Dachrinne
- Der Pfostenfuß stützt sich am senkrechten Untergrund und gibt Halt
- Sicherung der Pfosten durch Haltebleche oder Gurte
- Die Eckausbildungen werden durch überkreuzte Seitenschutzgitter realisiert, die mit im Lieferumfang enthaltenen Gurten gesichert werden
- Einfache Montage des Systems, da die einzelnen Komponenten des Systems mit Sicherungsstiften fixiert werden
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Die effektive Länge des zusammengebauten Systems weicht geringfügig von der Produktbeschreibung ab.
Datenblätter(X)
- Für Dächer mit bis zu 60° Dachneigung
- Für den temporären Gebrauch, z. B. für die Montage von PV-Modulen
Länge | 5,93 m |
Werkstoff | Aluminium/Holz |
Produktgewicht (per Stück) | 40,000 kg |
Pfostenhöhe | 1,18 m |
Pfostenabstand max. | 4 m |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |