Steildach-Seitenschutzsystem am First
Dachlattung First
DACHLATTUNG-FIRST-12M
Art.-Nr. 0838907082
EAN 4068362015090
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Temporäres Seitenschutzsystem aus Aluminium und Stahl der Klasse A, B und C nach DIN EN13374:2019
- Der Pfosten wird mit 6 Schrauben an der Lattung montiert
- Die Eckausbildungen werden durch Eckverbinder oder durch überkreuzte Seitenschutzgitter realisiert, welche durch mitgelieferte Gurte gesichert werden
- Einfache Montage des Systems, da die einzelnen Komponenten des Systems mit Sicherungsstiften fixiert werden
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Die effektive Länge des zusammengebauten Systems weicht geringfügig von der Produktbeschreibung ab.
Datenblätter(X)
- Für Steildächer mit bis zu 45° Dachneigung
- Für den temporären Gebrauch, z. B. für die Montage von PV-Modulen
Die Befestigung der Pfosten auf dem Dach ist gemäß der Montageanleitung durchzuführen.
Länge | 11,79 m |
Werkstoff | Aluminium/Holz |
Produktgewicht (per Stück) | 34,000 kg |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |