Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stehfalzklemme

Stehfalzklemme
STEHFALZKLE-ABGEWI-A2-SW16-RL11MM

Art.-Nr. 0865800411

EAN 4052712152061

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stehfalzklemme

Art.-Nr. 0865800411

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für Falzdächer mit Stehfalz abgewinkelt mit Langloch

Komplett vormontiert


Klemme kann ohne weitere Vorarbeiten am Falz befestigt werden. Die Klemme ist nicht für Aufständerungen geeignet.

Hinweis

Im Vorfeld sind die ausreichende Befestigung der Falzeindeckung an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches und der Falze zu überprüfen. Die erste Schienen lage darf nicht parallel zum Falz verlaufen. Wir empfehlen auf jedem Falz eine Klemme zu montieren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen