Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stehfalzklemme PLUS

WINKEL-STEHFALZKLE-PLUS

Art.-Nr. 0865900017

EAN 4099618057892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stehfalzklemme PLUS

Art.-Nr. 0865900017

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung auf Blechfalzdächer
  • Einfache Montageschienenbefestigung durch vorkonfektioniertem Schnellmontageadapter

  • Durchdringungsfreie Befestigung mittels Fixierschraube
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Länge

95 mm

Breite

38 mm

Höhe

82,1 mm

Typbezeichnung

Winkelstehfalzklemme PLUS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen