Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Steel zinc ptd for cup conn. Caravan FT pan hd RW

Steel zinc ptd for cup conn. Caravan FT pan hd RW

Ürün no. 0153810426

EAN 4061975606648

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Steel zinc ptd for cup conn. Caravan FT pan hd RW

Ürün no. 0153810426

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Specially developed full-thread screw for fastening the cabinet connector for screw mounting in the KALTSCHMELZ® anchor
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

4 mm

Uzunluk (l)

26 mm

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Kafa çapı (dh)

6,8 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,8 mm

Vida iç yolu

RW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş uzunluğu (lg)

23 mm

Göbek çapı

2,2 mm

Uç şekli

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Gümüş

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

45 Derece

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,681 g

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), LVL

Uygulama alanı

Üniversal, Mobilya, Ahşap, İç bağlantı parçası, Bağlantı parçası, Metal plaka, ahşap

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
x 10 ad.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
x 5 ad.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
x 5 ad.