Steel zinc ptd for cup conn. Caravan FT pan hd RW
Steel zinc ptd for cup conn. Caravan FT pan hd RW
ASSY 4 PH
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 4 mm |
Comprimento (l) | 26 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Diâmetro da cabeça (dh) | 6,8 mm |
Altura da cabeça (k) | 2,8 mm |
Tamanho da fenda | RW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da rosca | Rosca de ligação única |
Comprimento da rosca (lg) | 23 mm |
Diâmetro do núcleo | 2,2 mm |
Forma da ponta | Ponta |
Ângulo da ponta | 34 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 45 Grau |
Peso unitário | 1,681 g |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Madeira |
Área de aplicação | Universal |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!