Steel zinc ptd for cup conn. Caravan FT pan hd RW
Steel zinc ptd for cup conn. Caravan FT pan hd RW
ASSY 4 PH
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter (d) | 4 mm |
Lengde (l) | 26 mm |
Hodetype | Panhode |
Hodediameter (dh) | 6,8 mm |
Hodehøyde (k) | 2,8 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeformat | Enkle gjenger |
Gjengelengde (lg) | 23 mm |
Kjernediameter | 2,2 mm |
Form på markørspiss | Tupp |
Vinkel på spissen | 34 Grad(degree) |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Farge | Sølv |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Grad(degree) |
Min. innskruingsvinkel | 45 Grad(degree) |
Produktvekt (per element) | 1,681 g |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre |
Bruksområde | Universell |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.