Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Steel zinc plated wood screw thread lightly bent

Steel zinc plated wood screw thread lightly bent

Ürün no. 5067004050

EAN 4061975686749

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Steel zinc plated wood screw thread lightly bent

Ürün no. 5067004050

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.
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
Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal çap (d1)

6,4 mm

Uzunluk (l1)

80 mm

Diş uzunluğu (lg) (lg)

32 mm

Mil çapı

5,2 mm

Ağız genişliği (w)

12 mm

Maks. yük taşıma kapasitesi

25 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler