Steel zinc plated wood screw thread lightly bent
Steel zinc plated wood screw thread lightly bent
Cikksz. 5067004050
EAN 4061975686749
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 6,4 mm |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 32 mm |
Szárátmérő | 5,2 mm |
Nyílásszélesség (w) | 12 mm |
Max. teherbíró képesség | 25 kg |