Steel zinc plated wood screw thread lightly bent
Steel zinc plated wood screw thread lightly bent
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,4 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 32 mm |
Průměr stopky | 5,2 mm |
Šířka rozevření (w) | 12 mm |
Max. nosnost | 25 kg |