Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Steel zinc plated AW

Steel zinc plated AW

Cikksz. 0185548130
EAN 4099618072697
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
Acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d1)

4.8 mm

Hosszúság (l1)

130 mm

Menethossz (famenet) (lg)

60 mm

Fejátmérő (dk)

10 mm

Belső meghajtó

RW20

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk