Steel zinc plated AW
Steel zinc plated AW
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 130 mm |
Longueur filetée (filetage bois) (lg) | 60 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |