Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook

Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook

Ürün no. 5067005020

EAN 4061975686831

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook

Ürün no. 5067005020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With metric thread, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

180 mm

Kanca çapı (d2)

25 mm

Diş uzunluğu (lg) (lg)

105 mm

Maks. yük taşıma kapasitesi

175 kg

Mil çapı

10,6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler