Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Comprimento (l1) | 180 mm |
Diâmetro do gancho (d2) | 25 mm |
Comprimento da rosca (lg) (lg) | 105 mm |
Capacidade máx. de carga | 175 kg |
Diâmetro do veio | 10,6 mm |