Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 180 mm |
Krokdiameter (d2) | 25 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 105 mm |
Maks. bæreevne | 175 kg |
Akseldiameter | 10,6 mm |