Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Cikksz. 5067005020
EAN 4061975686831
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 180 mm |
Kampóátmérő (d2) | 25 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 105 mm |
Max. teherbíró képesség | 175 kg |
Szárátmérő | 10,6 mm |