Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Longueur (l1) | 180 mm |
Diamètre du crochet (d2) | 25 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 105 mm |
Capacité de transport de charge max. | 175 kg |
Diamètre de la tige | 10,6 mm |