Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Steel zinc plated 2 nuts metric safety hook
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 180 mm |
Průměr háku (d2) | 25 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 105 mm |
Max. nosnost | 175 kg |
Průměr stopky | 10,6 mm |