Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial

Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial

Ürün no. 4980160103

EAN 4099618005398

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial

Ürün no. 4980160103

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Threaded plug for high-pressure applications
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

G3/8

Uzunluk (l1)

17 mm

Kafa çapı (d2)

22 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko nikel gümüş

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS8

Diş tipi

Boru vida dişi

Nominal basınç PN

400

Sızdırmazlık contası malzemesi

NBR - Nitril Butadien Kauçuk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler