Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial
Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial
Art. 4980160103
EAN 4099618005398
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | G3/8 |
Comprimento (l1) | 17 mm |
Diâmetro da cabeça (d2) | 22 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Zinco-níquel |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda (s1) | SI8 |
Tipo de rosca | Rosca tubo Whitworth |
Pressão nominal PN | 400 |
Material do anel de vedação | NBR - Borracha de nitrilo butadieno |