Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial

Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial

Art.-nr. 4980160103

EAN 4099618005398

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial

Art.-nr. 4980160103

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Threaded plug for high-pressure applications
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

Gasdraad3/8

Lengte (l1)

17 mm

Kopdiameter (d2)

22 mm

Kophoogte (k1)

5 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS8

Draadtype

Gasdraad

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Nominale druk PN

400

Materiaal afdichtring

NBR - nitril-butadieenrubber

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie