Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial
Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial
Cod. art. 4980160103
EAN 4099618005398
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | G3/8 |
Lunghezza (l1) | 17 mm |
Diametro testa (d2) | 22 mm |
Altezza testa (k1) | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco-nichel, argento |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS8 |
Tipo filettatura | Filettatura per tubi Whitworth |
Pressione nominale PN | 400 |
Materiale dell'anello di tenuta | NBR - Gomma nitrile-butadiene |