Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial
Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial
Cikksz. 4980160103
EAN 4099618005398
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | G3/8 |
Hosszúság (l1) | 17 mm |
Fejátmérő (d2) | 22 mm |
Fejhossz (k1) | 5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Ezüstszínűre horganyzott |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS8 |
Menettípus | Csőmenet |
Névleges nyomás PN | 400 |
Tömítőgyűrű anyaga | NBR – nitril-butadién-kaucsuk |