Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial
Steel zinc-nickel-plated w/ seal.ring NBR imperial
Art. N° 4980160103
EAN 4099618005398
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | G3/8 |
Longueur (l1) | 17 mm |
Diamètre de tête (d2) | 22 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Empreinte intérieure (s1) | IS8 |
Type de filetage | Filetage gaz |
Pression nominale PN | 400 |
Matière du joint d'étanchéité | NBR - Nitrile Butadiene Rubber |