Steel adhesive weight on roller alu rim, black
Steel adhesive weight on roller alu rim, black
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso de compensación | 5 g |
Material | Acero |
Superficie | Lacado |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Aluminio |
Longitud | 12,75 m |
Anchura | 19 mm |
Altura | 3,8 mm |
Color | Negro |
Resistencia a temperatura máxima | 180 °C |
Diseño | Rollo |
Peso del producto (por artículo) | 5000 g |