Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET - 1
Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET - 2
Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET - 3
Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET - 4
Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET - 5
Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. - STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET - 6

Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Stahl verzinkt Holz/Metal Sysko
STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/MET

Art.-Nr. 5964090201

EAN 4046777952049

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964090201
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
USV-Schrauben-System für die unsichtbare Verbindung von Holzstufen auf auf Stahlwangen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

228 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Steckverbund-Schrauben Sortiment 228-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
Kombi-Gewindebohrer-Bit, HSS
1 x
Kombi-Gewindebohrer-Bit, HSS

MGBO-KOMBI-BIT-HSS-M6

Beschreibung:
M6 x 1
Geschliffenes Präzisionswerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Senkfräsen in einem Arbeitsgang.
Menge: 1 x
100 x
Stielkopfschraube

STIELKPFSHR-(A2K)-M6X12

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert, M 6/Stahl
Menge: 100 x
25 x
Markierungsbolzen

BLZ-ZENTSP-(A2K)-M6

Beschreibung: Bolzen zur Markierung von USV-Schrauben (unsichtbares Steckverbundsystem für Treppenstufen).
Menge: 25 x
100 x
Kunststoffhülse Ø 14 mm

HUE-F.SHR-KST-D14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 100 x
1 x
Spezialbohrer für Kunststoffhülse D 14 mm

BO-SPEZ-KUNSTSTOFFHUELSE-D14

Menge: 1 x