Steckverbund-Schrauben Sortiment 229-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl verzinkt Holz/Holz Sysko
STEVBSHR-SYSKO-UNSICHT-(A2K)-HO/HO
Art.-Nr. 5964090200
EAN 4046777930368
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 229 Teilen
- 1 Spezialbohrer für Kunststoffhülsen ∅ 14 mm
- 1 Spezialbohrer für USV-Schraube
- 1 Eindrehwerkzeug für USV-Schraube
- 1 Sechskant-Winkelschraubendreher
- 25 Markierungsbolzen 8 x 30 mm
- 100 Stielkopfschrauben 8 x 30 mm
- 100 Kunststoffhülsen ∅ 14 mm
Datenblätter(X)
Die USV-Schrauben eignen sich für die Verbindung von Holz auf Holz, die nach Verbund von keiner Seite sichtbar sind.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 229 STK |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-D2,5