Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckverbinder reduziert für Nutzfahrzeuge

SHNLSTEVERB-REDUZ-(D12-10MM)

Art.-Nr. 0885001121

EAN 4038898656470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckverbinder reduziert für Nutzfahrzeuge

Art.-Nr. 0885001121

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ermöglicht eine einfache und schnelle Rohr- und Schlauchmontage sowie Demontage.

  • Reduziert Leckagemöglichkeiten durch weniger Komponenten.

  • Korrosionsbeständige Messing-Ausführung

  • Senkt Kosten durch kürzere Montage- und Reparaturzeiten.

  • Erfüllt internationale DIN-, DOT- und SAE-Vorschriften.

  • Eignet sich für Druckluft als Betriebsmedium.

  • Hält den maximalen Betriebsdruck gemäß DIN 74324 zuverlässig ein.

  • Arbeitet zuverlässig bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +100 °C, bei Temperaturen unter +2 °C achten Sie bitte die Luftbeschaffenheit.

  • Kompatibel mit Schläuchen gemäß DIN 74324.

  • Bietet robuste Messingkomponenten, vernickelte Rohrverstärkungshülse und Mehrzacken-Spannklemmring sowie einen O-Ring aus Buna N (low Nitril) für zuverlässige Dichtheit.
Hinweis

Da Rohre (materialunabhängig) ab einer gewissen Länge schwingen, sichern Sie die Bremsleitungsrohre (Durchmessern von 5 bis 16 mm) an der Karosserie oder am Rahmen mit möglichst gummierten Rohrschellen. Halten Sie einen Schellenabstand von 1 m bis maximal 1,20 m ein.

Verschraubungen erfüllen die Vorschriften der DIN 74324



Verschraubungen entsprechen den Vorschriften des Departement Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) und der Society for Automotive Engineers (SAE J1131)



Verschraubungen sind TÜV-geprüft und für den Einsatz in Druckluftbremsanlagen



An Nutzfahrzeugen zugelassen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Polyamidrohr Ø 6 bis 16 mm

  • Zur Verbindung von Komponenten der Druckluftbremsanlage an Nutzfahrzeugen und Nutzfahrzeug-Hilfssystemen

Länge (L)

49 mm

Werkstoff

Messing

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen