Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stecktülle mit Knickschutz Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

Stecktülle Komfortanschluss mit Knickschutz
STETUELL-DL-KNCKSHTZ-R1/2ZO-11X16,MM

Art.-Nr. 0699356011
EAN 4056807907529

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verhindert das Knicken des Schlauches an den Anschlüssen und erhöht dadurch die Lebensdauer.

Optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher, somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.


Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar



Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz


Luftdichte Verbindungen



Maximale Tragfähigkeit und lange Standzeit


Gehärtete Stahlnippel



Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen


Verchromt, vernickelt oder verzinkte, freiliegende Oberflächen



Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druckluftanschluss (A)

R 1/2 Zoll AG

Schlauchanschlussdurchmesser

11 mm

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

11 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

16 mm

Schlüsselweite (SW)

21 mm

Länge (L)

140 mm

Durchflussleistung

2100 l/min

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen