Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche
Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000
TUEL-GWD-DL-R1/4ZO-9,5X13,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Gehärtete Stahlnippel
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
Werkstoff: Stahl
Außengewinde
Datenblätter(X)
Druckluftanschluss (A) | R 1/4 Zoll AG |
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 9,5 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 13,5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 21 mm |
Länge (L) | 43 mm |
Durchflussleistung | 2100 l/min |