Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000
TUEL-GWD-DL-R1/4ZO-8X12MM

Art.-Nr. 0699100980
EAN 4048539224470
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen



Werkstoff: Stahl



Außengewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druckluftanschluss (A)

R 1/4 Zoll AG

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

8 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

12 mm

Schlüsselweite (SW)

19 mm

Länge (L)

41 mm

Durchflussleistung

2100 l/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen