Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic

Stecktrennwand für Steckregal
STETW-F.STERGL-600X410MM

Art.-Nr. 0957589247

EAN 4056807493183

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic

Art.-Nr. 0957589247
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
Für die individuelle Erstellung von Regalfächern
  • Die Stecktrennwände können im seitlichen Raster von 50 mm und zwischen zwei Fachebenen justiert werden.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Stecktrennwände mittels mitgelieferten Führungsstiften in die Lochung der oben- und untenliegenden Fachböden einstecken.

Höhe

410 mm

Tiefe

600 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen