Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic
Stecktrennwand für Steckregal
STETW-F.STERGL-500X410MM
Art.-Nr. 0957589243
EAN 4056807493169
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Stecktrennwände können im seitlichen Raster von 50 mm und zwischen zwei Fachebenen justiert werden.
Datenblätter(X)
Stecktrennwände mittels mitgelieferten Führungsstiften in die Lochung der oben- und untenliegenden Fachböden einstecken.
Höhe | 410 mm |
Tiefe | 500 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |