Stecksicherung OTO-J OEM-Qualität
Stecksicherung OTO-J
STESI-(JAP-OTO-J)-PINK-30A
Art.-Nr. 073120230
EAN 4046778152936
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bezeichnung Littelfuse: Cartridge Fuses JCase®
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 30 A |
Farbe | Pink |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Höhe x Breite x Tiefe | 27 x 14,1 x 12 mm |