Stecksicherung OTO-JM OEM-Qualität
Stecksicherung OTO-JM
STESI-(JAP-OTO-JM)-GRAU-15A
Art.-Nr. 073120415
EAN 4056807787831
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bezeichnung Littelfuse: Cartridge Fuses MCASE+
Datenblätter(X)
Dieser Typ kommt bei diversen Neufahrzeugen z.B. Opel, Ford zum Einsatz.
Stromstärke max. | 15 A |
Farbe | Grau |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 120 °C |
Höhe x Breite x Tiefe | 15 x 10,7 x 7,7 mm |